Eriks

Disque à chaine 10B-2 Z=57

  • ERIKS:14431472
  • Fabricant:8054652058287
Image 1
Ajouter à la liste

83,04 €/ Unitéhors TVA

100,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
10B-2
Série
Sprocket PWL
Type
10B-2
Nombre des dents
57
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
288.18 mm
Diamètre extérieur
296.6 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187