Eriks

Disque à chaine 10B-2 Z=27

  • ERIKS:14431444
  • Fabricant:8054652057983
Image 1
Ajouter à la liste

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
10B-2
Série
Sprocket PWL
Type
10B-2
Nombre des dents
27
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
136.75 mm
Diamètre extérieur
143.6 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187