Eriks

Disque à chaine 10B-1 Z=64 à denture traitée

  • ERIKS:23547751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,16 €/ Unitéhors TVA

84,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
10B-1
Série
Sprocket PWL
Type
10B-1
Nombre des dents
64
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
323.53 mm
Diamètre extérieur
331.9 mm
Prealésage
25 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187