Eriks

Disque à chaine 10B-1 Z=50 à denture traitée

  • ERIKS:23547680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,69 €/ Unitéhors TVA

46,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
10B-1
Série
Sprocket PWL
Type
10B-1
Nombre des dents
50
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
252.82 mm
Diamètre extérieur
261.2 mm
Prealésage
20 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187