12,40 €/ Unitéhors TVA
15,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 10B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 10B-1 |
Nombre des dents | 29 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 146.83 mm |
Diamètre extérieur | 153.7 mm |
Prealésage | 16 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |