Eriks

Disque à chaine 10B-1 Z=110 à denture traitée

  • ERIKS:23547473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,56 €/ Unitéhors TVA

258,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
10B-1
Série
Sprocket PWL
Type
10B-1
Nombre des dents
110
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
555.92 mm
Diamètre extérieur
563.3 mm
Prealésage
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187