Eriks

Disque à chaine 08B-3 Z=9

  • ERIKS:14431822
  • Fabricant:8054652061812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,98 €/ Unitéhors TVA

3,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-3
Série
Sprocket PWL
Type
08B-3
Nombre des dents
9
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
37.13 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187