Eriks

Disque à chaine 08B-3 Z=19

  • ERIKS:14431832
  • Fabricant:8054652061911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-3
Série
Sprocket PWL
Type
08B-3
Nombre des dents
19
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
77.15 mm
Diamètre extérieur
82.5 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187