Eriks

Disque à chaine 08B-3 Z=10

  • ERIKS:14431823
  • Fabricant:8054652061829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,22 €/ Unitéhors TVA

3,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-3
Série
Sprocket PWL
Type
08B-3
Nombre des dents
10
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
41.1 mm
Diamètre extérieur
45.9 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187