Eriks

Disque à chaine 08B-2 Z=53

  • ERIKS:14431411
  • Fabricant:8054652057655
Image 1
Ajouter à la liste

68,62 €/ Unitéhors TVA

83,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-2
Série
Sprocket PWL
Type
08B-2
Nombre des dents
53
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
214.37 mm
Diamètre extérieur
220.9 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187