Eriks

Disque à chaine 08B-2 Z=40

  • ERIKS:14431388
  • Fabricant:8054652057426
Image 1
Ajouter à la liste

23,84 €/ Unitéhors TVA

28,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-2
Série
Sprocket PWL
Type
08B-2
Nombre des dents
40
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
161.83 mm
Diamètre extérieur
167.6 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187