Eriks

Disque à chaine 08B-2 Z=27

  • ERIKS:14431376
  • Fabricant:8054652057297
Image 1
Ajouter à la liste

11,52 €/ Unitéhors TVA

13,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-2
Série
Sprocket PWL
Type
08B-2
Nombre des dents
27
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
109.4 mm
Diamètre extérieur
114.8 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187