7,58 €/ Unitéhors TVA
9,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 08B-2 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 08B-2 |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 89.24 mm |
Diamètre extérieur | 94.1 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture double | 21 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |