Eriks

Disque à chaine 08B-1 Z=75 à denture traitée

  • ERIKS:23547805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,03 €/ Unitéhors TVA

72,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Nombre des dents
75
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
303.28 mm
Diamètre extérieur
309.2 mm
Prealésage
25 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187