Eriks

Disque à chaine 08B-1 Z=55

  • ERIKS:14430741
  • Fabricant:8054652050939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,71 €/ Unitéhors TVA

25,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Nombre des dents
55
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
222.46 mm
Diamètre extérieur
229 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187