Eriks

Disque à chaine 08B-1 Z=49 à denture traitée

  • ERIKS:23547674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,63 €/ Unitéhors TVA

26,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Nombre des dents
49
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
198.22 mm
Diamètre extérieur
204.1 mm
Prealésage
20 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187