Eriks

Disque à chaine 08B-1 Z=47

  • ERIKS:14430734
  • Fabricant:8054652050854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,66 €/ Unitéhors TVA

16,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Nombre des dents
47
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
190.14 mm
Diamètre extérieur
196 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187