11,66 €/ Unitéhors TVA
14,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 08B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 08B-1 |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 145.72 mm |
Diamètre extérieur | 151.6 mm |
Prealésage | 16 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |