Eriks

Disque à chaine 08B-1 Z=30 à denture traitée

  • ERIKS:23547579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,39 €/ Unitéhors TVA

10,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Série
Sprocket PWL
Type
08B-1
Nombre des dents
30
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
121.5 mm
Diamètre extérieur
127.3 mm
Prealésage
16 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187