22,82 €/ Unitéhors TVA
27,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-3 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-3 |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 145.6 mm |
Diamètre extérieur | 150.1 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Largeur de denture triple | 25.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |