Eriks

Disque à chaine 06B-3 Z=32

  • ERIKS:14431784
  • Fabricant:8054652061430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,09 €/ Unitéhors TVA

12,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
06B-3
Série
Sprocket PWL
Type
06B-3
Nombre des dents
32
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
97.16 mm
Diamètre extérieur
100.8 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187