Eriks

Disque à chaine 06B-3 Z=114

  • ERIKS:14431818
  • Fabricant:8054652061775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

154,26 €/ Unitéhors TVA

186,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
06B-3
Série
Sprocket PWL
Type
06B-3
Nombre des dents
114
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
345.68 mm
Diamètre extérieur
350.3 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187