Eriks

Disque à chaine 06B-2 Z=57

  • ERIKS:14431337
  • Fabricant:8054652056894
Image 1
Ajouter à la liste

20,77 €/ Unitéhors TVA

25,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
06B-2
Série
Sprocket PWL
Type
06B-2
Nombre des dents
57
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
172.91 mm
Diamètre extérieur
177.5 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187