10,68 €/ Unitéhors TVA
12,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-2 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-2 |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 121.4 mm |
Diamètre extérieur | 125.1 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Largeur de denture double | 15.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |