Eriks

Disque à chaine 06B-2 Z=36

  • ERIKS:14431316
  • Fabricant:8054652056689
Image 1
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
06B-2
Série
Sprocket PWL
Type
06B-2
Nombre des dents
36
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
109.24 mm
Diamètre extérieur
112.9 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187