40,96 €/ Unitéhors TVA
49,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-1 |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 272.93 mm |
Diamètre extérieur | 277.2 mm |
Prealésage | 25 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |