Eriks

Disque à chaine 06B-1 Z=80 à denture traitée

  • ERIKS:23547829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,67 €/ Unitéhors TVA

33,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
06B-1
Série
Sprocket PWL
Type
06B-1
Nombre des dents
80
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
242.61 mm
Diamètre extérieur
246.9 mm
Prealésage
20 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187