15,58 €/ Unitéhors TVA
18,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 06B-1 |
Nombre des dents | 65 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 197.15 mm |
Diamètre extérieur | 201.3 mm |
Prealésage | 20 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |