Eriks

Disque à chaine 06B-1 Z=48 à denture traitée

  • ERIKS:23547668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,36 €/ Unitéhors TVA

11,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
06B-1
Série
Sprocket PWL
Type
06B-1
Nombre des dents
48
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
145.64 mm
Diamètre extérieur
149.8 mm
Prealésage
16 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187