Eriks

Disque à chaine 06B-1 Z=25

  • ERIKS:14430527
  • Fabricant:8054652048660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
06B-1
Série
Sprocket PWL
Type
06B-1
Nombre des dents
25
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
76 mm
Diamètre extérieur
79.7 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187