Eriks

Disque à chaine 05B-1 Z=29

  • ERIKS:14430468
  • Fabricant:8054652048059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,40 €/ Unitéhors TVA

2,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
05B-1
Série
Sprocket PWL
Type
05B-1
Nombre des dents
29
Pas
8 mm
Cercle de perçage
73.99 mm
Diamètre extérieur
77.2 mm
Largeur de denture simple
2.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187