Eriks

Disque à chaine 05B-1 Z=22

  • ERIKS:14430461
  • Fabricant:8054652047984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,40 €/ Unitéhors TVA

2,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
05B-1
Série
Sprocket PWL
Type
05B-1
Nombre des dents
22
Pas
8 mm
Cercle de perçage
56.21 mm
Diamètre extérieur
59.4 mm
Largeur de denture simple
2.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187