Eriks

Disque à chaine 05B-1 Z=19

  • ERIKS:14430458
  • Fabricant:8054652047953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
05B-1
Série
Sprocket PWL
Type
05B-1
Nombre des dents
19
Pas
8 mm
Cercle de perçage
48.61 mm
Diamètre extérieur
51.7 mm
Largeur de denture simple
2.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187