Eriks

DININOX A2 v one way antiv 4,2x32 /100

  • ERIKS:23729567
  • Fabricant:4043377131102
Image 1
VIS A TOLE ANTI-VOL TETE CYLINDRIQUE FENTE SENS UNIQUE
INOX A2
Ajouter à la liste

0,41 €/ Unitéhors TVA

0,50 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme de tête
Panhead
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
32 mm
Diamètre de filetage ST
4.2
Diamètre de tête
7.3 mm
Hauteur de tête
3 mm
Système à visser
One-way