0,16 €/ Unitéhors TVA
0,20 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 966Z |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage | 0.8 |
Longueur | 45 mm |
Norme DIN | 966 |
Norme ISO | 7,047 |