Eriks

DIN923 ck INOX A1 M4x8 /100 vis a tete cylindrique depouille fendue

  • ERIKS:11750792
  • Fabricant:4043377078469
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE A DEPOUILLE METRIQUE
INOX A1
DIN 923 M A1
Ajouter à la liste

0,72 €/ Unitéhors TVA

0,87 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 923
Forme de tête
Tête de cylindre
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage
0.7
Longueur
8 mm
Norme DIN
923