Eriks

DIN9021 acier ELZ M6 cdp/250 rondelle d2 3xd5

  • ERIKS:12688977
  • Fabricant:4043952598719
Image 1
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

500 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093