0,04 €/ Unitéhors TVA
0,05 €TVA incluse
Vendu par: 2000Commande minimum: 2000
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 85 |
Forme de tête | Panhead |
Système à visser | Vis à tête fendue |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 4.8 (acier) |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Pas de filetage | 0.7 |
Longueur | 20 mm |
Norme DIN | 85 |
Norme ISO | 1,580 |