4,21 €/ Unitéhors TVA
5,09 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7603A |
Matériau | Cuivre |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre extérieur | 49 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme DIN | 7603 |
Modèle | A |
Type | Joint d'étanchéité |
En forme de facettes | Non |