0,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7603A |
Matériau | Aluminium |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 27 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme DIN | 7603 |
Modèle | A |
Type | Joint d'étanchéité |
En forme de facettes | Non |