Eriks

DIN7504 m ph INOX A2 M2,9x9,5 /1000 vis autoperceuse tete cylindrique m-ph

  • ERIKS:11747939
  • Fabricant:4043377153791
Image 1
VIS AUTOPERCEUSE A TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE CRUCIFORME
INOX A2 PHILLIPS (H)
DIN 7504 M (N) H A2
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7504
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Filetage de vis à tôle
Diamètre de filetage ST
2.9 mm
Longueur
9.5 mm
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Phillips pH