Eriks

DIN7504 k ph INOX A2 k 5,5x25 /500 vis autoperceuse tete hexagonale k-ph

  • ERIKS:11747876
  • Fabricant:4043377153272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VIS AUTOPERCEUSE A TETE HEXAGONALE
INOX A2
DIN 7504 K A2
Ajouter à la liste

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,21 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7504
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Filetage de vis à tôle
Diamètre de filetage ST
5.5 mm
Longueur
25 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Système à visser
À six pans (hexagonal)