Eriks

DIN7343 INOX A2 1,5x4 /1000 goupille elastique en spirale-standard

  • ERIKS:23730395
  • Fabricant:4043377151070
Image 1
Ajouter à la liste

0,09 €/ Unitéhors TVA

0,11 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7343 - ISO 8750
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
1.5 mm
Longueur
4 mm
Norme DIN
7343
Norme ISO
8750
Type
Goupille spirale