Eriks

DIN705/914 Bague d'arrêt avec vis sans tête à bout pointu avec hexagonale creuse Acier inoxydable A2 6x12x8mm

  • ERIKS:23730388
  • Fabricant:4043377053763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bague de réglage conforme à la norme DIN 705 avec vis de réglage
Acier inoxydable, A2
Les bagues de réglage sont fournies avec une vis de réglage à clé Allen selon la norme DIN 914
La vis de réglage fournie est également en acier inoxydable A2
Ajouter à la liste

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 705/914
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Matériau
Acier inoxydable
Largeur
8 mm