Eriks

DIN7 RVS A4 3x28 /200 goupille cylindrique classe m6

  • ERIKS:23725058
  • Fabricant:4043377006226
Image 1
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,37 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7 - ISO 2338
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
3 mm
Longueur
28 mm
Tolérance
M6
Norme ISO
2338
Norme DIN
7