Eriks

DIN7 RVS A1 6x36 /100 goupille cylindrique classe m6

  • ERIKS:23724960
  • Fabricant:4043377004512
Image 1
GOUPILLE CYLINDRIQUE - TOLERANCE m6
INOX 1.4305 / AISI 303
DIN 7 A1
Ajouter à la liste

0,47 €/ Unitéhors TVA

0,57 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7 - ISO 2338
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
6 mm
Longueur
36 mm
Tolérance
M6
Norme ISO
2338
Norme DIN
7