Eriks

DIN7 RVS A1 6x30 /100 goupille cylindrique classe m6

  • ERIKS:23724958
  • Fabricant:4043377004499
Image 1
Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7 - ISO 2338
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
6 mm
Longueur
30 mm
Tolérance
M6
Norme ISO
2338
Norme DIN
7