Eriks

DIN7 INOX A1 4x30 /200 goupille cylindrique classe m6

  • ERIKS:23724926
  • Fabricant:4043377004147
Image 1
GOUPILLE CYLINDRIQUE - TOLERANCE m6
INOX 1.4305 / AISI 303
DIN 7 A1
Ajouter à la liste

0,26 €/ Unitéhors TVA

0,31 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7 - ISO 2338
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
4 mm
Longueur
30 mm
Tolérance
M6
Norme ISO
2338
Norme DIN
7