Eriks

DIN7 INOX A1 2,5x20 /500 goupille cylindrique classe m6

  • ERIKS:23724898
  • Fabricant:4043377003829
Image 1
Ajouter à la liste

0,15 €/ Unitéhors TVA

0,18 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7 - ISO 2338
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
2.5 mm
Longueur
20 mm
Tolérance
M6
Norme ISO
2338
Norme DIN
7