Eriks

DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M8x16mm

  • ERIKS:23269138
  • Fabricant:8715492327086
Image 1
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6912
Série
DIN 6912
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
16 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
1.25
Hauteur de la tête
5 mm
Largeur de tête
13 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
6912
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4